Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefdraadvormer voor W.TEC® INSERT COIL inserts - gemaakt van HSCo; vorm C
Voor blinde en doorlopende gaten, voor ontvangend schroefdraad met een hogere weerstand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Uw voordelen
- Gevormde draad met hogere belastbaarheid
- Verbeterde oppervlaktekwaliteit
- Geen spaanproblemen
- Hogere snijsnelheden dan draadsnijden
- Langere levensduur dan draadtappen
- RVS tot 950 N/mm²
- Constructiestaal tot 800 N/mm²
- Temperstaal tot 1000 N/mm²
- Aluminium, koper en zinklegeringen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!