Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaat NES 3 voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8-6 inch
Voor buitendraad 35-152 mm en 1 3/8 - 6 inch.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Eenvoudig te verstellen voor elke draaddiameter en spoed
- Kalibratie niet nodig
- Te gebruiken voor de linkse draad en rechtse draad
- Voor metrische en Amerikaanse draadstandaards met een flankhoek van 60°
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!