Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefdraadborging met hoge sterkte
Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Hoge lijmkracht
- Alleen verwijderbaar via opwarming tot > 250°C
Geschikt voor boutverbindingen die worden blootgesteld aan hoge spanning
- Er wordt een afdichting van 100 % bereikt - er zijn geen extra bevestigingsonderdelen nodig
- Beschermt tegen corrosie als gevolg van wrijving en tegen roest
Uitstekende mediaresistentie en warmtestabiliteit
Universele producten met een groot aantal toepassingsmogelijkheden
Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting
Geen ongewenste borgingsproblemen zoals met mechanische borgbouten
Hoge slijtvastheid
Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidslijst)
Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
DOS-systeem:
- Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling
Eén hand blijft altijd vrij.
- Continu verstelbaar doseersysteem
Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.
- Geen residumateriaal in doseerhals
Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu
NSF getest in overeenstemming met NSF/ANSI 61 voor gebruik in drinkwater en ander water dan drinkwater
De volgende kunststoffen kunnen bij langere blootstelling nadelig worden beïnvloed: ABS, celluloïde, polystyreen, polycarbonaat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfon, SAN (luraan, Tyril), Vinidur, gevulkaniseerd fiber en gelakte oppervlakken.
Voor het vastzetten, bevestigen en afdichten van schroefdraadverbindingen, zoals bouten, tapbouten, moeren, pluggen met schroefdraad, draadinzetten, kogellagers en rollagers, die normaal gesproken niet meer hoeven te worden losgemaakt. De draadborgmiddel met hoge sterkte is bedoeld voor gebruik in de automobiel- en bedrijfsvoertuigenindustrie, in metaalbewerking en gereedschapsfabricage, scheepsbouw, machinebouw en motorbouw, en elektrische en elektronische constructie.
Dit vloeibare plastic hardt uit wanneer het in contact komt met metaal zonder zuurstof. De contactoppervlakken moeten droog, stofvrij en vetvrij zijn. Bevochtig de lijmoppervlakken voldoende en voeg ze onmiddellijk samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!