Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Staalkabeleind Met gaffel
Staalkabeleind Met gaffel - 1
Staalkabeleind Met gaffel - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Staalkabeleind Met gaffel

Voor het krimpen van RVS staalkabels

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Gelaste uitvoering voor een hoog draagvermogen en duurzaamheid

  • Pen en clip inbegrepen in de leveringsomvang

  • Geschikt voor maritieme toepassingen
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.



Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.



Voor het krimpen van kabelklemmen met een kabeldiameter van 2 tot 6 mm moet een hydraulische handkrimptang geschikte persbekken worden gebruikt.



Staaldraadkabels met een diameter van 8, 10 of 12 mm kunnen niet met de hand worden geperst. Het gebruik van stationaire persen en/of rollen is hier vereist.