Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalvormig inzetstuk W.TEC® INSERT COIL vrij doorlopend
Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. Gemaakt van A2 roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Perfecte combinatie van ruimteafstand en slijtvaste draadsterkte
- In metalen materialen van lage sterkte
- In kunststoffen
Optimale krachtoverbrenging
Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert schroefdraad- en hoekfouten
Draadinzet zit stevig vast
Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning
Verhoogde corrosiebestendigheid
Minimalisering van ruimte en gewicht
Lager aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere schroefafmetingen
Minimale kosten
Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden verlaagd
De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.
Een bestendige schroefdraad in 4 stappen:
Stap 1:
Boor een kerngat of boor de beschadigde schroefdraad uit
Stap 2:
Maak een inwendige schroefdraad
- Door te snijden met een draadtap
OF
- Zonder te tappen met behulp van draadsnijden voor een nog betere inwendige draad
Stap 3:
Plaats de draadinzet
- De spiraalvormige inzet kan zowel mechanisch als met de hand worden gemonteerd met het bijbehorende inschroefgereedschap.
Stap 4:
Breek de pen
- Verwijder de volgpen door voorzichtig met een penbreker op het afbreekpunt te tikken, verwijder hem vervolgens. Automatische penbrekers zijn ook verkrijgbaar voor serieproductie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!