Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Doorslijpschijf Speed Voor staal
Doorslijpschijf Speed Voor staal - 1
Doorslijpschijf Speed Voor staal - 2
Doorslijpschijf Speed Voor staal - 3
Doorslijpschijf Speed Voor staal - 4
Doorslijpschijf Speed Voor staal - 5
Doorslijpschijf Speed Voor staal - 6
Doorslijpschijf Speed Voor staal - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Doorslijpschijf Speed Voor staal

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Zeer snel slijpen

  • Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)

  • Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken

  • Zeer goede breukbestendigheid
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C

  • Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding.

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een correcte contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht

  • Zie de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor meer informatie