Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf Longlife & Speed Voor staal
Speciaal ontworpen voor alle soorten staal met een extreem lange levensduur en snijprestaties
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Tot 50% meer sneden mogelijk
- Snijdt met duidelijke speling en gemakkelijker snijden als gevolg van extreem ruwe zijdelingse oppervlakken
- Nabewerking is nauwelijks nodig
- Aanzienlijk minder inspanning voor de gebruiker
- Zeer hoge veiligheidsreserves
- Bewaren op een droge plaats bij 20 °C kamertemperatuur
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het slijpen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar de machine gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
- Bijzonder geschikt voor het bewerken van alle soorten staal
- Slijpt dikke en dunne materialen: pijpen, vaste materialen, platte materialen, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!