Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal
Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Zeer snel slijpen
- Extreem dun voor nauwkeurige, vrijwel braamvrije sneden (zeer schone en koel geslepen oppervlakken)
- Zeer gebruiksvriendelijk en zorgt voor gebruikers- en machinevriendelijk werken
- Zeer goede breukbestendigheid
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C
- Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding.
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een correcte contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht
- Zie de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor meer informatie
- Geschikt voor staal, vooral voor rvs
- Bijzonder effectief voor het slijpen van dunwandige leidingen en profielen, dunne metalen platen, carrosseriedelen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!