Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal - 1
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal - 2
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal - 3
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal - 4
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal - 5
Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed Voor staal en roestvast staal

Met hoogwaardige keramische schuurkorrel en een optimaal hechtsysteem voor een extreem lange levensduur, maximale slijpprestaties en optimale slijpeigenschappen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Maximaal werkcomfort

  • Zeer hoge veiligheidsreserves

  • Extreem lage thermische belasting

  • Lage contactdruk

  • Nabewerking is nauwelijks nodig

  • Aanzienlijk minder stress voor de gebruiker
Opmerking
  • Bewaren op een droge plaats bij 20 °C kamertemperatuur

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie