Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Digitale multimeter MM 600 TRMS
Moderne, digitale multimeter met effectieve waardemeting (TRMS), kabelbreukdetector en LED-zaklamp voor professioneel gebruik in de handel en industrie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De Würth MM 600, gecertificeerd voor veilig gebruik in CAT IV 600 V-omgevingen, biedt essentiële functies voor het opsporen van storingen en tal van problemen in elektrische en elektronische systemen.
Eigenschappen:
- Geschikt voor het meten van AC/DC-stroom, AC/DC-spanning, weerstand, doorgang en diodes
- Kan worden gebruikt voor AC/DC-spanning tot 600 V en ook voor AC/DC-stroom tot 10 A
- Weerstandsmeting tot 20 MΩ
- Contactloze spanningstester (visueel en akoestisch) voor snelle detectie van kabelbreuk
- Opslaan van informatie op display (Hold-functie)
- Automatische uitschakeling na 15 min
- Gezekerde ingangen om het meetapparaat te beschermen
- LCD-display met 2000 cijfers
- Voldoet aan EN-norm 61010-2-033
Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de meetcategorie.
Elektrische installaties, schakelkastbouw, solartechniek, E-K hybride, algemene elektrische en elektronische systemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!