Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 1
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 2
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 3
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 4
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 5
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 6
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 7
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 8
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 9
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 10
METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

METRAHIT IN E-DRIVE BT-multimeter

Alles-in-één apparaat met 30.000 cijfers: Milliohmmeter en multimeter, datalogger, isolatieweerstand en tester voor wikkeling/kortsluiting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Isolatieweerstandsmeting tot 3,1 GOhm met externe spanningsdetectie, testspanningen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V conform EN 61557-2

  • 4-draads milliohm-meting (Kelvin-aansluiting) met een meetstroom van 200 mA of 1 A voor nauwkeurige meting van de kleinste weerstanden met een resolutie van 1 μohm

  • 2-draads RLO-meting met 200 mA teststroom conform EN 61557-4

  • Meting kortgesloten spoel met 1000 V en optionele SPOEL-adapter

  • Multifunctioneel meetinstrument V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, RPM

  • Effectieve waardemeting TRMS AC/AC+DC voor stroom/spanning tot 10/100 kHz

  • Meet de stroom direct of met behulp van klemsensoren met instelbare CLIP-factor

  • Capaciteitsmeting

  • Nauwkeurige temperatuurmeting in °C, °F voor RTD- en TC-K-sensoren

  • Diodemeting (IK = 1 mA, UFlow tot 4,5 V) en doorgangstesten

  • Dankzij het geïntegreerde geheugen en de realtime klok kunnen dataloggers zelfs afzonderlijke metingen registreren

  • Programmeerbare sequenties voor testroutines

  • 3,5-inch grafisch TFT-kleurenscherm met 320 x 480 pixels

  • Modulaire voeding: Standaard lithium-snelwisselbatterij, vervangen zonder het meetcircuit te onderbreken dankzij de gepatenteerde contactbeveiligde moduleaansluiting

  • Automatische vergrendeling van de contactdoos voor de voedingsingang

  • Meetsonde met de knoppen START (ISO) en STORE (Opslaan)

  • IP52-behuizing, beschermd tegen stof en druppelend water, vervangbare beschermende rubberen dop

  • Interfaces: Bluetooth®

  • IZYTRONIQ Windows-software voor documentatie, het maken van testrapporten


Leveringsomvang


  • 1 METRAHIT IM E-DRIVE BT-multimeter met beschermende rubberen behuizing

  • 1 sonde type Z270S met toets en START- en STORE-functie

  • 1 paar veiligheidstestmeetsnoeren type KS17-2 met meetsonde van 4 mm

  • 1 Kelvin-klem type KC4 met een opening tot 30 mm

  • 1 Kelvin-sonde type KC27

  • 1 lithium-polymeerbatterij met snelwisselfunctie type Z270G (3,7 V DC/14,8 Wh) met micro-USB-oplaadaansluiting

  • 1 USB-voedingsadapter (5 V DC 2 A) met USB-A/micro-USB-kabel van 1000 mm

  • 1 exemplaar van de IZYTRON.IQ BUSINESS Starter-software

  • 1 snelstartgids in het Duits en Engels

  • 1 set bedieningsinstructies in het Duits en Engels (te downloaden van de website www.gmc-instruments.de)

  • 1 DAkkS-kalibratiecertificaat

  • 1 harde koffer type Z270H voor het opbergen van de multimeter incl. accessoires
Opmerking
  • De multimeter wordt geleverd met een DAkkS-kalibratiecertificaat, dat ook internationaal wordt erkend (EA, ILAC)

  • Het apparaat kan op afstand worden geconfigureerd via Bluetooth en de huidige of opgeslagen meetgegevens kunnen worden uitgelezen. Voor pc's is de volledige IZYTRONIQ-software of de METRAHIT IM Data Reader vereist. De METRALOG-app is beschikbaar voor smartphones en tablets met Android™.