Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Werkingsverbeteraar winterdiesel

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkingsverbeteraar winterdiesel

Om de filterbaarheid en het troebelpunt van dieselbrandstof te verbeteren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Voorkomt gelering


  • Voorkomt dat brandstofleiding/filter verstopt raakt

  • De dieselmotor werkt ook bij lage temperaturen


  • Verbetert het filtervermogen en het vloeipunt van de dieselbrandstof

  • Zorgt voor winterbedrijf onder koude omstandigheden

  • Compatibel met alle conventionele dieselbrandstoffen, maar niet effectief met zuivere organische diesel

  • Verbetering tot -10 °C bij max. -31 °C, afhankelijk van de brandstofkwaliteit
Opmerking

Het additief moet al vóór de eerste vlokvorming worden toegevoegd; eventuele vlokvorming die al heeft plaatsgevonden, kan niet meer door het product worden opgelost. In het beste geval moet het additief op kamertemperatuur zijn en mag de te behandelen dieselbrandstof niet lager zijn dan 0 °C. Het is ideaal om het additief direct voor het tanken toe te voegen.


Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldig onderzoek en kan als betrouwbaar worden beschouwd, maar biedt slechts niet-bindend advies.