Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed - 1
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed - 2
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed - 3
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed - 4
Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantslijpschijf voor bouwplaatsen Longlife & Speed

Diamantslijpschijf met een extreem lange levensduur en een zeer hoge slijpsnelheid, speciaal ontwikkeld voor gebruik op bouwterreinen met wisselende materialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Innovatief getrapt segmentontwerp met speciale gefreesde uitsparingen


Voor een hogere snelheid, een betere verwijdering van zaagstof en een effectievere koeling



Consistente slijpprestaties


Dankzij diamant en verbeterde flexibiliteit van binding



Extreem lange levensduur


Dankzij de segmenthoogte van 15 mm

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als de prestaties verslechteren (aangegeven door heftig vonken), slijp de schijf dan door meerdere sneden te maken in een schurend materiaal, zoals zandsteen

  • Grotere dwarsdoorsneden van werkstukken moeten in meerdere secties worden gesneden (oscillerende snede)

  • Werk zonder aandrukken - het gewicht van het gereedschap is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afbreken. Letselgevaar!

  • Hoewel het gereedschap op zichzelf veilig is, moeten tijdens het werk altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding worden gedragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van het accugereedschap

  • Niet gebruiken voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik een geschikte beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd is opgespannen, verkeerd wordt gebruikt of beschadigd is, is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken