Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
M14 diamantslijpschijf bouw gesloten

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

M14 diamantslijpschijf bouw gesloten

Zeer veelzijdige, duurzame en rendabele bouwschijf met een M14 directe montage

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer voordelig


De slijpschijf voor bouwplaatsen heeft een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. De segmenthoogte van 10 mm garandeert een lange standtijd.



Zuivere zaagsnede


Gesloten snijrand



M14 directopname


  • Rechtstreeks op de machine-as schroeven

  • Maakt vlak snijden mogelijk
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken