Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf Beton/asfalt
Zeer veelzijdige, duurzame en voordelige diamantslijpschijf, hoewel speciaal ontworpen voor asfalt, schurende constructiematerialen en betonproducten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeer voordelig
- Zeer veelzijdig dankzij afwisselende blok- en ventilatorsegmenten
- Optimaal compromis tussen functie en zuinigheid
- Segmenthoogte van 10 mm voor een goede levensduur
Bescherming tegen ondersnijdingen in het rugmateriaal in sterk schurende materialen
Door speciaal samengestelde beschermingssegmenten
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
- Bijzonder geschikt voor beton (inclusief gewapend beton), uitgewassen beton, gasbeton, asfalt, schurende bouwmaterialen; devloeren, baksteen, betonnen dakpannen en Poroton
- Voor droog en nat frezen
- Voor gebruik op handbediende doorslijpschijven en voegensnijders
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!