Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels - 1
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels - 2
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels - 3
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels - 4
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels - 5
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels - 6
Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diamantzaagblad speed, voor het nat zagen van tegels

Premium diamantzaagblad met zeer dun snijvlak en gesloten rand voor een snelle, zuivere zaagsnede. Voor materiaal tot een dikte van circa 20 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer fijne, zuivere snede


Dankzij de combinatie van fijnkorrelige diamanten in een speciale zetting op de segmenten.



Verbeterde snijkenmerken


Speciaal gevormde uitzetsleuven die uitzetting mogelijk maken en het hoofdblad zo min mogelijk onderbreken.



Beschermt de motor tegen oververhitting


Verminderde weerstand in het materiaal dankzij het extreem dunne segment.



Minder slingerbewegingen


De schijf is tevens gestabiliseerd met systematische versterking rond de flens.



Flexibel te gebruiken op machines met een opname van 25,4 en 30 mm


Een aan de werkstukzijde ingedrukte reduceerring kan desgewenst eenvoudig worden verwijderd om het bevestigingsgat te vergroten naar 30 mm.