Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf Longlife & Speed, dak
Speciaal voor de dakdekker ontwikkelde superdunne doorslijpschijf met extreem goed slijpgedrag en lange levensduur voor vele toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Optimale slijpkwaliteit door extra dunne, fijnvertande gesloten snijrand. Zorgt voor absoluut nauwkeurige, snelle sneden en netjes gesneden randen.
- Soepel en licht snijden, schijf zwabbert of trilt niet dankzij een flexibele drager met extra versteviging rondom het asgat
- Slijpen zonder kracht te hoeven uitoefenen, het extreem dunne segment focust de snijkracht uiterst nauwkeurig
Geoptimaliseerde koeling en betrouwbare richtingaanduiding dankzij speciale koelopeningen in pijlvorm zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicator
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als de prestaties verslechteren (aangegeven door heftig vonken), slijp de schijf dan door meerdere sneden te maken in een schurend materiaal, zoals zandsteen
- Grotere dwarsdoorsneden van werkstukken moeten in meerdere secties worden gesneden (oscillerende snede)
- Werk zonder druk uit te oefenen. Het gewicht van het gereedschap zelf is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afbreken. Letselgevaar!
- Hoewel het gereedschap op zichzelf veilig is, moeten tijdens het werk altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding worden gedragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van het accugereedschap
- Niet gebruiken voor zijwaarts slijpen
- Gebruik een geschikte beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd is opgespannen, verkeerd wordt gebruikt of beschadigd is, is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken
- Met name geschikt voor zachte/harde bakstenen, oud beton, uitgewassen beton, samengestelde klinkers, betonnen buizen, marmer, zacht/hard graniet, gresbuizen, zachte/harde klinkers, zachte/harde Poroton, betonnen tegels/dakpannen, geglazuurde en Frankfurt-dakpannen
- Voor droog en nat slijpen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!