Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Diamantslijpschijf Longlife & Speed RS bouw
Premium diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale slijpsnelheid. De perfecte schijf voor alle haakse slijpers en muurfreesmachines
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Maximale slijpsnelheid en extreem schone en nauwkeurige slijpranden gedurende de gehele levensduur
- Speciaal gevormde, dicht-getande en hellende segmenten
- Innovatieve segmenttechnologie met perfect gecoördineerde meerlaagse structuur en dynamische plaatsing van de diamanten
Extreem lange levensduur
- Segmenten tot 15 mm hoog
- Nieuw ontwikkelde segmentformulering
Bescherming tegen ondersnijding, met name bij het werken met zeer schurende materialen
Speciaal geplaatste beschermsegmenten op schijfdiameters van 115 tot 150 mm
Optimale stofafvoer en -koeling
- De innovatieve, speciaal ontworpen koelsegmenten voeren koellucht aan en voeren het stof af uit de slijping.
- Speciale koelopeningen met een pijl zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.
Soepele loop en prettiger werken
De speciale, innovatieve geometrie van de sleuven vermindert ongecontroleerde trillingen en onaangename geluiden tijdens het werken
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als de prestaties verslechteren (aangegeven door heftig vonken), slijp de schijf dan door meerdere sneden te maken in een schurend materiaal, zoals zandsteen
- Grotere dwarsdoorsneden van werkstukken moeten in meerdere secties worden gesneden (oscillerende snede)
- Werk zonder druk uit te oefenen. Het gewicht van het gereedschap zelf is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afbreken. Letselgevaar!
- Hoewel het gereedschap op zichzelf veilig is, moeten tijdens het werk altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding worden gedragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van het accugereedschap
- Niet gebruiken voor zijwaarts slijpen
- Gebruik een geschikte beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd is opgespannen, verkeerd wordt gebruikt of beschadigd is, is gevaarlijk en kan ernstig letsel veroorzaken
- Diameter van 115 tot 150 mm, speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in alle muurfreesmachines
- Voor droog en nat slijpen
- Onder andere geschikt voor oud beton, beton, uitgewassen beton, gewapend beton (tot 25 mm), samengestelde klinkers, betonnen dakpannen/holle dakpannen, betonnen buizen, zachte/harde kalkzandstenen, zacht/hard graniet, marmer, zachte/harde klinkers, harde baksteen, harde Poroton, zandcement
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!