Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VS TAL SIDE diagonale apothekerskast
Voor kastbinnenbreedte 300 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Uitschuifbaar frame met volledig uittrekbare kogellagergeleider, met ingebouwde demping en zelfintrekkend mechanisme, aan één kant gemonteerd
- Kan aan linker- en rechterzijde worden gebruikt
- Voor hangmanden van 90°, 45° en 35°
- De hoogte van de manden kan afzonderlijk worden aangepast
- Frontbevestiging zonder gereedschap
- Eenvoudige afstelling van het front dankzij mogelijkheid voor driedimensionale verstelling
- Eenvoudige installatie: geen meting vereist voor installatie in de kast met behulp van de meegeleverde installatiesjabloon
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!