Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Getac S410 werkplaatslaptop voor de W.EASY-diagnostiek
Invoerapparaat dat speciaal is aangepast aan de W.EASY-diagnostiek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Invoerapparaat aangepast aan de W.EASY-diagnosesoftware
- Direct klaar voor gebruik dankzij de vooraf geïnstalleerde W.EASY-diagnosesoftware (afhankelijk van de extra aan te schaffen W.EASY-licentie)
- Technische ondersteuning door WABCOWÜRTH
Getac S410 - gebruiksvriendelijk, robuust, veilig en klaar voor langdurig gebruik
- Windows 11 Professional voor langdurig gebruik
- Toetsenbord en touchpad zijn beschermd tegen spatwater en stof (IP53)
- Schok- en trillingsbestendig voor gebruik in voertuigen
- Valbestendig tot een hoogte van 90 cm
- Klaar voor gebruik bij omgevingstemperaturen van -29 tot +63 °C
- Getest conform MIL-STD-810H
- Optioneel uit te breiden met extra accu of SSD harde schijf
- Twee hardwareknoppen voor het snel starten van W.EASY-software of apparaatinstellingen
- Handige en snelle vervanging van de harde schijf
- Draagbaar dankzij het handvat
Technische gegevens
- Intel® Core™ i5-1135G7 processor
- 8 GB DDR4 RAM
- 512 GB SSD
- 14-inch Full HD LCD-scherm (1920 x 1080)
- 1x USB 2.0
- 2x USB 3.2
- 1x Thunderbolt 4
- 1x HDMI
- 1x LAN
- Bluetooth v5.2
- Lithium-ionaccu (10,8 V, 6.900 mAh)
- 3 jaar garantie / 6 maanden garantie op de accu
Leveringsomvang
- Invoerapparaat
- 1x voeding
- 1x netstekker
- Handmatig
Robuust invoerapparaat voor gebruik in veeleisende werkplaatsomgevingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!