Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Diagnose-interface LOOQER
Diagnose-interface LOOQER - 1
Diagnose-interface LOOQER - 2
Diagnose-interface LOOQER - 3
Diagnose-interface LOOQER - 4
Diagnose-interface LOOQER - 5
Diagnose-interface LOOQER - 6
Diagnose-interface LOOQER - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Diagnose-interface LOOQER

LOOQER - een directe verbinding en ondersteuning voor het oplossen van problemen.

Draadloze diagnose-interface met wifi- en Bluetooth-technologie en geïntegreerd ringvormig led-statusdisplay. De haakklem en zuignap zorgen voor een ergonomische werking. Met de vluchtrecorder kunnen mobiele gegevens worden opgeslagen zonder dat er een passagier nodig is.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Kijken naar de toekomst voor nieuwe perspectieven


  • CAN FD

  • DoIP

  • Doorsteek

  • Wifi- en Bluetooth-technologie


Kleinste diagnose-interface die op de markt verkrijgbaar is met een breed scala aan functies en geavanceerde technologie


  • Klein, handig, licht, duurzaam, geschikt voor werkplaatsen

  • Naar behoefte gebruiken, als kleine dongle of via een kabel (meegeleverd)


Vluchtrecorder


  • Aansluiten, proefrit beginnen

  • Mobiele gegevens opslaan

  • Later evalueren


Leveringsomvang:


  • Diagnose-interface LOOQER

  • Systeemkoffer van harde kunststof

  • Afneembare verlengkabel met lampje

  • Haakklem en zuignap

  • USB-connector

  • USB-C-kabel

  • Snelstartgids

  • Initiële licentie voor WOW! diagnosesoftware voor 12 maanden - meer informatie vindt u in het gedeelte met opmerkingen.
OpmerkingBij elke aankoop van de nieuwe LOOQER-diagnose-interface kunt u kiezen uit drie LOOQIT-opstartsoftwarepakketten.


  • De opstartlicenties zijn 12 maanden geldig. Vanaf de 13e maand wordt de licentie automatisch omgezet naar een van de standaardlicenties Expert, Expert Data of Expert Data Assist.

  • Zodra de licentie is omgezet naar een standaardlicentie, ontvangt u maandelijks een factuur voor de desbetreffende licentie. U kunt de licentie naar behoefte upgraden.


Licentiepakketten:
  • LOOQIT EXPERT: Diagnose van alle beschikbare regeleenheden in het voertuig. Voor personenauto's en bestelbussen.

  • LOOQIT EXPERT DATA: Geavanceerd softwarepakket plus informatie over technische gegevens.

  • LOOQIT EXPERT DATA ASSIST: Expert Data-softwarepakket plus services van de technische ondersteuningshotline voor voertuigen van WOW!.


Om te garanderen dat u tot alle functies toegang hebt, raden we de LOOQIT Expert Data- en LOOQIT Expert Data Assist-pakketten aan.