Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VLB 60 3-D IHV deurscharnier
Verborgen deurscharnier voor stompe deuren tot 100 kg met ingebouwde hoogteverstelling voor eenvoudig optillen of laten zakken van de deur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Handig gebruik en nauwkeurige verstelling van de scharnieren
- De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten
- In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.
- Onderhoudsvrij
Voor het installeren van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 24 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 30 mm (niet in productassortiment) vereist.
Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.
Geschikt voor stompe kamerdeuren, stompe badkamerdeuren, stompe toegangsdeuren van appartementen, stompe gebouwdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!