Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
VLB 200 3-D deurscharnier
VLB 200 3-D deurscharnier - 1
VLB 200 3-D deurscharnier - 2
VLB 200 3-D deurscharnier - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VLB 200 3-D deurscharnier

Verborgen deurscharnier voor verzonken deuren tot 200 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • De scharnieren worden in het blok/blinde kozijn/houten omwikkelkozijn/stalen kozijn en de deur gefreesd en zijn niet zichtbaar wanneer de deur is gesloten

  • In drie richtingen verstelbaar zonder demontage van de deurvleugel.

  • De getande klemplaten voorkomen betrouwbaar ongewenste hoogteaanpassing

  • Onderhoudsvrij
Opmerking

Voor het aanbrengen van de scharnieren zijn een freesgeleider, een frees met een diameter van 16 mm (niet in productassortiment) en een aanslagring met een diameter van 22 mm (niet in productassortiment) vereist.



Wanneer de scharnieren worden bevestigd aan houten holle kozijnen, zijn losse bevestigingsplaten vereist.