In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
24 artikel(en) met 94 versies gevonden
Snellere installatie, omdat de krukstift al is voorgemonteerd voor een deurdikte van 40 mm.
U-vormig
L-vormig
Rechte vorm, gebogen
U-vormig met kogeluiteinde
Invisible 2-point screw connection for the rosettes
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Faster installation, since the square pin is already pre-assembled for a door thickness of 40 mm
Quick, easy and safe installation of a fitting
Property fitting of an absolute premium class, which demands higher requirements than the EN 1906, class 4
Getest met 2.000.000 cycli.
Easy and safe installation of a short plate fitting
Door knob is ready for use on DIN R and DIN L doors without alteration
Lateral misalignment of the handle plate allows for optimal ease of use
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Handgreep stang, RVS
Handgreep stang, afwerking roestvast staal voor keukenmetingen
Stijgbeugelhandgreep
RVS houder voor tafelpoten voor glasplaten
Veiligheidsrozet
MINI klepuitzetter, type DW met trektouw
Krukstift
Binnenrozet ovaal AL met PC-gat