Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Deurdranger STS 340 met vastzetarm
Deurdranger STS 340 met vastzetarm - 1
Deurdranger STS 340 met vastzetarm - 2
Deurdranger STS 340 met vastzetarm - 3
Deurdranger STS 340 met vastzetarm - 4
Deurdranger STS 340 met vastzetarm - 5
Deurdranger STS 340 met vastzetarm - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Deurdranger STS 340 met vastzetarm

Keeps the door safely open in the set position

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hydraulische bovendeurdranger met geregelde sluitvolgorde.



Aanvullende bescherming


Afdekkap kan alleen met gereedschap worden verwijderd.



Aluminium behuizing en aluminium schuifkap aan de voorzijde


Slanke vormgeving



Nauwkeurige regeling van de sluitsnelheid en eindaanslag via een binnenzeskantschroef vanaf de zijkant


  • Kan aan de lokale omstandigheden worden aangepast

  • Sluitsnelheid traploos instelbaar via klep 180°-0° (normale montage aan scharnierzijde) of 170°-0° (kopmontage aan niet-scharnierzijde)

  • Hiermee wordt de weerstand van de dagschoot van de slotplaat gemakkelijker overwonnen


Directmontage zonder dat een montageplaat nodig is

Bewijs van prestaties

Classificatiesleutel: 4 | 8 | 2/3/5 | 0 | 1 | 3


Gebruikscategorie: 4


Permanent gebruik: 8


Deurdrangermaat: 2/ 3/ 5


Geschiktheid voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 0


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 3

Opmerking

De sluitkracht kan gewijzigd worden door de montagepositie te wijzigen.


Op deze manier kan de deurdranger op deuren van verschillend gewicht en formaat worden gebruikt.

Toepassingsgebied