Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Deurdranger GTS 690 met in hoogte verstelbare geleiderail
Voor deuren tot 1400 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hydraulische bovendeurdranger met geregeld sluitproces
- De in hoogte verstelbare schuifrail biedt nog meer voordelen tijdens de installatie
- Verdekte schroefverbinding
- Het deurdrangerhuis en de geleiderail vormen een naadloze lijn
- Biedt aanvullende bescherming aangezien de afdekkap alleen met gereedschap kan worden verwijderd
- Slanke aluminium behuizing
- De sluitvertraging, de openingsdemping, de sluitsnelheid en de eindaanslag kunnen nauwkeurig worden geregeld met een inbusbout aan de voorzijde
- Kan worden aangepast aan de installatie-omstandigheden
Het is niet toegestaan om een mechanisch slot, openhoudsysteem of hoekprofiel te gebruiken op brand- en rookwerende deuren.
Openingsdemping uitgeschakeld bij kopmontage/niet-scharnierzijde.
Als deurdrangers worden gemonteerd in vochtige ruimtes, niet-beschermde installaties buiten, of voor gebruik in een omgeving met agressieve, corrosieve dampen, zijn speciale uitvoeringen of beschermende maatregelen vereist.
Voor gebouwen met brand- en rookwerende deuren wordt de volgende specificatie genoemd in combinatie met DIN 18040: Als deurdrangers zijn vereist, moeten deze zodanig worden afgesteld dat het openingsmoment van grootte 3 conform EN 1154 (max. 47 Nm) niet wordt overschreden.
Deze 47 Nm moet in het gebouw worden onderbouwd door de echte deur. Hierbij spelen echter diverse criteria een rol, die niet kunnen worden gemeten in een testlab, bijvoorbeeld een hoger gewicht van de deur, afdichtingen, overdruk tussen ruimten.
Daarom moet de sluitkracht van de deurdranger zodanig worden ingesteld, dat het totale openingsmoment van de deur van max. 47 Nm wordt aangehouden, op voorwaarde dat de deur nog veilig automatisch sluit in geval van brand.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!