Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
AT 48 automatische deurafdichting
AT 48 automatische deurafdichting - 1
AT 48 automatische deurafdichting - 2
AT 48 automatische deurafdichting - 3
AT 48 automatische deurafdichting - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

AT 48 automatische deurafdichting

Geluidsisolatiewaarde 48 dB bij een vloerspeling van 7 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Ongevoelig voor geluid, tocht en rook

  • Automatische compensatie op ongelijke vloeren: afstand tussen deur en vloer 5 mm tot 20 mm

  • De deurafdichting kan tot 100 mm worden ingekort aan de andere kant van de bedieningsstift

  • Eenvoudige installatie door vanaf de onderkant vast te pinnen, zodat er geen ruimte meer hoeft te worden uitgebeiteld voor bevestigingselementen

  • Groef zo ver mogelijk van draaipunt houden

  • Lage groefdiepte (30 mm)

  • Bij houten kozijn, de drukplaat in het midden van het contactpunt in het kozijn of de geleiding slaan

  • Voor hoogteverstelling de bedieningspen draaien met binnenzeskant SW 3


Geluidsisolatiewaarden:


  • 7 mm luchtspleet: 48 dB

  • 20 mm bodemspeling: 42 dB
Opmerking

De deurafdichting mag niet in de groef klemmen. Wij raden een groefgrootte van 30,5 mm x 13,1 mm aan.