Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Automatische deurafdichting AT 48 FH + RD
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal: Aluminium rail, afdichtstrip van hoogwaardig silicone
Sluit geluid, tocht en rook buiten
Automatische compensatie op ongelijke vloer
Afstand van deur tot vloer max. 20 mm
Kan ingekort worden tot 125 mm vanaf bedieningspen
Eenvoudig te monteren met montagesteun
Afdichting kan tijdens het schaven blijven zitten
Geringe groefdiepte (30 mm)
Bij houten kozijn, de drukplaat in het midden van het contactpunt in het kozijn of de bekleding
Voor hoogteverstelling de bedieningspen draaien met binnenzeskant SW 3
Geluidsisolatiewaarden:
- 7-mm luchtafstand: 48 dB
- 20-mm luchtafstand: 42 dB
Leveringsomvang
- 1 x deurafdichting
- 2 x zijlingse montagesteunen
- 1 x stopplaat
De deurafdichting mag niet in de groef klemmen. Wij bevelen een groef aan van 30,5 x 13,1 mm.
Groefpositie zo ver mogelijk van het draaipunt verwijderd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!