Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Automatische deurafdichting AT 42 RD
Automatische deurafdichting AT 42 RD - 1
Automatische deurafdichting AT 42 RD - 2
Automatische deurafdichting AT 42 RD - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Automatische deurafdichting AT 42 RD

Door seal to seal against noise, draughts and smoke

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Materiaal: Aluminium rail, afdichtstrip van hoogwaardig silicone



Sluit geluid, tocht en rook buiten



Automatische compensatie op ongelijke of golvende vloer


Afstand van deur tot vloer max. 25 mm



Kan ingekort worden tot 125 mm vanaf bedieningspen



Eenvoudig te monteren met montagesteun



Groef zo ver mogelijk van draaipunt houden



Geringe groefdiepte (30 mm)



Bij houten kozijn, de drukplaat in het midden van het contactpunt in het kozijn of de bekleding



Voor hoogteverstelling de bedieningspen draaien met binnenzeskant SW 3



Geluidsisolatiewaarden: 42 dB

Opmerking

De deurafdichting mag niet in de groef klemmen. Wij bevelen een groef aan van 30,5 x 13,1 mm.