Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Design-glasplaathouder Met rubberen afdekking
De vernikkelde design-planksteun is gemaakt van zinkspuitgietwerk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld
- Hoge breukvastheid
- Hoogwaardig oppervlak
Pennen Ø 5 mm, afgeschuind
Blijft goed op zijn plaats op de zijkant van de kast
Doorzichtige rubberen buitenlaag
Legbord rammelt niet
Draagvermogen: 6,5 N/dm² (vier steunpunten overeenkomstig DIN EN 14749)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!