Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Voor sandwichmateriaal
Premium decoupeerzaagblad met groot zaagvermogen en lange levensduur Met name geschikt voor het zagen van sandwichmateriaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Fijne vertanding van 2 mm en lengte van 107 mm of 155 mm voor materialen tot 6 mm of 120 mm dik
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!