In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Mesh voor ventilatie- en vogelrooster met elliptisch gat
Blocks access of small animals to the area under the roof
Voor ventilatie van dakranden of gevels volgens DIN 4108
Voor goede ventilatie van de ruimte onder het dakbeschot van dakranden
For proper ventilation of the level below roofing on the eaves
Snelle en stevige bevestiging dankzij zeer stabiele strip
Snelle en stevige bevestiging dankzij zeer stabiele strip en borgklemmen
Afdichtschroef, A2 roestvast staal
Montageblok
Balkdrager BD-U/TZN
Hoekanker type A met verstevigingsrib
Kruiwagen 85 L
Beglazingsblokje