Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Dakspant-gording-verbinding rechts/links
Dakspant-gording-verbinding rechts/links - 1
Dakspant-gording-verbinding rechts/links - 2
Dakspant-gording-verbinding rechts/links - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dakspant-gording-verbinding rechts/links

Voor de dragende trekverankering van kruiselings aangebrachte houten elementen in verborgen gedeelten (bijv. dakspantversteviging, dwarsbalkophanging). Voor het absorberen van horizontale krachten moeten twee of vier dakspant-gording-verbinders per voeg worden gebruikt, afhankelijk van de belasting.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Er moeten twee dakspant-gording-verbinders per voeg diagonaal tegenover elkaar worden aangebracht om een evenwichtige verdeling van de belasting te garanderen. Er dienen twee verbindingen links of twee verbindingen rechts te worden aangebracht.

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10327:2004

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

ETA 09/0219

Opmerking

Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus FT voldraadschroeven gebruikt worden.

Toepassingsgebied