Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Dakhaak zware uitvoering

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dakhaak zware uitvoering

Aluminium spuitgieten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeer hoog belastbaar


Speciaal type voor hoge belasting door sneeuw en wind



Geribbelde beugel


  • Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting

  • Hoogtecompensatie tot 30 mm – Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden.


Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.



Maximale belastingwaarden


  • Druk parallel aan dakconstructie: 2,35 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 2,05 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -2,05 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.