Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Ø 9 mm voet boorgaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Flexibel inzetbaar dankzij hoogte- en breedteverstelling
- Variabele balkhoogte in het gebied met panlatten
- Zijdelings verstelbaar in het gebied met panlatten
- Hoogteverstelling tot 20 mm in het railgebied
Ribben op de steun
Optimale positieve en wrijvingsborging
Volledig voorgemonteerd
Montagerails, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.
Maximale belastingwaarden zonder te rusten op dakpannen
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN
- Druk loodrecht op dakoppervlak: 1,5 kN
- Trekkracht loodrecht op het dakoppervlak: -1,5 kN
Wij adviseren het gebruik van twee ASSYplus-lenskophoutschroeven, 8 x 100 mm of 8 x 120 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!