Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium
Ø 7 mm voet boorgaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Aluminium (EN-AW-6082 T6)
Laag gewicht
Flexibel dankzij de mogelijkheid van hoogte-/zijdelingse aanpassingen
- Variabele ribhoogte in gebied met daktengels
- Laterale verstelmogelijkheid in gebied met daktengels
- Hoogteverstelling in railgedeelte: Tot 20 mm
Geribbelde staaf
Optimale positieve en niet-positieve vergrendeling
Volledig voorgemonteerd
Montagerail 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden
Maximale belastingwaarden zonder gebruik van de dakpan als steun
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 1,5 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,5 kN
Wij adviseren het gebruik van drie DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® lenskophoutschroeven, 6 x 80 mm of 6 x 100 mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!