Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
WÜTOP ECONOMY dak- en wandfolie 150

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOP ECONOMY dak- en wandfolie 150

Langdurige blootstelling buiten in de standaardklasse

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • WÜTOP Economy is een zeer waterdampdoorlatende onderlaag met een speciaal membraan. Deze wordt direct aangebracht op de isolatie of constructie op alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken of gesloten gevels

  • Luchtdichte folie: Geschikt als luchtdicht membraan conform EN 12114 in overeenstemming met 13859-1/-2. Gebruikt als luchtdichte, damp-open folie met waterdampdoorlatende isolatie, bijv. glas- of steenwol. Het luchtdichte membraan kan worden gebruikt om verificatievrije dakconstructies te bouwen conform NEN 4108-3. Voor dakconstructies die van deze norm afwijken, kan verificatie worden uitgevoerd volgens DIN 4108-3, bijlage D.

  • In combinatie met WÜTOP dampdichte folie/dampremmende folie en EURASOL-tape kan de folie worden gebruikt om moderne luchtdichte constructies te creëren

  • Geschikt als tijdelijke dakbedekking met een blootstellingstijd in de buitenlucht van maximaal zes weken

  • Technologie: 3-laagse niet-ademend membraan op polypropyleenbasis met speciaal functioneel membraan

  • Betrouwbaarheid dankzij de PP-topfleece, die het risico op uitglijden vermindert en het binnenmembraan beschermt door zijn 3-laags structuur