Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer, hoge vorm, met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 982 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
DIN 982 is ingetrokken en vervangen door ISO 10512. Er is een beperkte gelijkenis (draden M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7040 | Sterkteklassen 5 en 12 verwijderd | ISO 10512 geldig voor sterkteklassen 6, 8, 10).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!