Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank
Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank - 1
Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer hoge vorm met klemdeel (niet-metalen insert) DIN 982 RVS A4, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

DIN 982 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (draden M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).