Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 980, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating (P3E)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Moerborging door vervorming van moer en schroefdraad
DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 10513. Er is een beperkte gelijkenis (draden M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7042 | ISO 10513 geldig voor sterkteklassen 8, 10, 12).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!