Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadeind, linkse schroefdraad
DIN 976-1 (vorm A) met metrische linkse draad (conform ISO-norm), LH (voor left hand, links). Staal, 8.8U, thermisch verzinkt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De draadeinden worden met de schroefdraad ondermaats in de tolerantieklasse 6az voor het verzinkproces geproduceerd.
Deze draadeinden zijn dan na het thermisch verzinken ISO passend. Dat wil zeggen dat er thermisch verzinkte moeren op passen met een draadtolerantie 6H.
De Würth draadeinden worden volgens DIN 976-1 (vorm A) geproduceerd en de kwaliteit wordt door het Würth QA laboratorium bewaakt.
Er wordt dus geen externe controle volgens de bouwnorm uitgevoerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!