Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2 - 1
Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadeind DIN 976-1 (vorm A) met standaard metrische ISO-schroefdraad, RVS A2

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 47-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

Tapeinden gemaakt van roestvast austenitisch staal met sterkteklasse A2-70 en nominale draaddiameter d ≥ 5 mm, op één zijde aangeduid als staalsoort A2. Als alternatief voor de gespecificeerde benaming, kunnen tapeinden aan één zijde worden aangeduid met de kleur verkeersgroen (RAL 6024).