Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6 - 1
Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadeind, vorm A met standaard schroefdraad DIN 976-1 polyamide PA 6.6

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Materiaal PA 6.6

  • Treksterkte 65 N/mm2

  • Bestendig tegen minerale oliën, benzine en zwakke logen

  • Temperatuurbestendig tussen –40 °C en +150 °C

  • Waterabsorptie 8–10 %