Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met voldraad en fijne draad
DIN 961, staal 10.9, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
De fijne draad betekent
- Lagere stijging voor meer zelfborgende kracht in vergelijking met een bout met een standaard schroefdraad
- Hoger moment
- Grotere boutdoorsnede voor meer betrouwbaarheid
DIN 961 is ingetrokken en vervangen door ISO 8676.Er is enige gelijkenis (nominale grootte verlengd | sleutelwijdtes gewijzigd voor M10, M12, M14 en M22).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!