Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal 8.8, blank
Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal 8.8, blank - 1
Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal 8.8, blank - 2
Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal 8.8, blank - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht en fijne draad DIN 960, staal 8.8, blank

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 74-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Als gevolg van fijne draad


  • De lagere stijging zorgt voor meer zelfborgende kracht in vergelijking met een reguliere metaalschroef

  • Hoger koppel

  • Hoge betrouwbaarheid door de grotere diameter van de schroef
Opmerking

DIN 960 is ingetrokken en vervangen door ISO 8765. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).