Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.
Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!