Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 staal I10I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 staal I10I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 staal I10I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 staal I10I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Opmerking

Zeskantmoeren volgens DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens DIN EN ISO 898-2 worden belast.

  • Ter onderscheiding zijn deze moeren aan weerszijde van de sterkteklasse met een rechtopstaande balk gekenmerkt.

DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673.Er is geen gelijkenis (nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).