Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantmoer met fijne draad DIN 934 verzinkt 10 staal met dikkelaagpassivering (VZD)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Bevestigingsmiddelen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
De voordelen in één oogopslag:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch belastbaar tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
Zeskantmoeren volgens de norm DIN 934 kunnen niet met de testkracht volgens EN ISO 898-2 worden belast.
- Om onderscheid aan te brengen, zijn naast de aanduiding van de sterkteklasse twee verticale balkjes toegevoegd: één voor en één na de sterkteklasse.
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673. Er is geen gelijkwaardigheid (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!