Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw
Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw - 1
Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw - 2
Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met voldraad tot kop voor drukcontainerbouw

DIN 933 blank A2 roestvast staal

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zeskantbouten met voldraad voor drukcontainerbouw conform AD/TRD voorschriften.

Opmerking
  • Door de Duitse TÜV erkende merken voldoen aan de voorwaarden van het AD 2000 informatieblad W2 m.b.t. het afzien van het testcertificaat 3.1 (conform DIN EN 10204).Zie VdTÜV informatieblad 1253/4.Het "VdTÜV informatieblad 1253/4" vermeldt de door een deskundige van de Duitse technisch toezichthoudende organisatie (TÜO) gecontroleerde fabrikant van schroeven en moeren.De producten zijn overeenkomstig met de fabrikantcode en sterkteklasse gekenmerkt.

DIN 933 is ingetrokken en vervangen door ISO 4017.Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).