Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met schacht DIN 931, staal 8.8U, thermisch verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Geproduceerd met ondermaats schroefdraad in tolerantieklasse 6AZ (schroefdraadspeling) voordat oppervlaktebescherming wordt aangebracht (DIN EN ISO 10684)
- De schroef is ISO-compatibel na thermisch verzinken
- Gebruik deze niet met moeren met een overmaatse schroefdraad. Dit kan problemen geven in de boutverbinding en kan leiden tot een defecte verbinding.
DIN 931 is ingetrokken en vervangen door ISO 4014. Er is enige gelijkenis (nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22).
Met name geschikt voor gebruik buiten vanwege de hoge corrosiebescherming door thermisch verzinken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!